曜日別特売

シリコングリップフリースグローブ

シリコングリップフリースグローブ - COVER WORK(カバーワーク)シリコングリップフリースグローブ - COVER WORK(カバーワーク)

保温性の高いフリース地にシリコンの滑り止め加工。インナーとしても使えます。

用途
軽作業用防寒
材質
ポリエステル・シリコン
色
ブラック
入数(双)
1
機能
保温
内容量
1双
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
手のひらまわり(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61709184FT-381400235M188.5
オープン
¥679
¥747(税込)
4日以内出荷
61709193FT-381400245L199
オープン
¥679
¥747(税込)
4日以内出荷
61709209FT-381400255LL209.5
オープン
¥679
¥747(税込)
4日以内出荷
61709218FT-3814002653L2110
オープン
¥679
¥747(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする