COVER WORK(カバーワーク)
シリコングリップフリースグローブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
3L
L
LL
M
全長(mm)
255
235
245
255
265
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
61709209
品番
FT-381400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
保温性の高いフリース地にシリコンの滑り止め加工。インナーとしても使えます。
用途
軽作業用防寒
全長(mm)
255
サイズ
LL
手のひらまわり(cm)
20
中指長(cm)
9.5
材質
ポリエステル・シリコン
色
ブラック
入数(双)
1
機能
保温