曜日別特売
YA22-B-6-3.7-50 YAパック 油研工業 61721749

YAパック

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
タンク容量(L)60
電動機(kW)3.7
最高使用圧力(MPa)7
ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)22.2
内容量1個注文コード61721749品番YA22-B-6-3.7-50
参考基準価格(税別)¥374,200販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800
仕様電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60極数4Pタンク容量(L)60温度(℃)0~60最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)1.2~7使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400電動機(kW)3.7ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)22.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする