FFB-18L 冷蔵・冷凍庫 フリザクス18L 富士倉 61724925

 

FFB-18L 冷蔵・冷凍庫 フリザクス18L 富士倉 61724925
FFB-18L 冷蔵・冷凍庫 フリザクス18L 富士倉 61724925
FFB-18L 冷蔵・冷凍庫 フリザクス18L 富士倉 61724925
FFB-18L 冷蔵・冷凍庫 フリザクス18L 富士倉 61724925

冷蔵・冷凍庫 フリザクス18L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード61724925品番FFB-18L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

運転音や振動が気にならない静音設計&低消費電力!

用途
冷凍食品やアイスクリーム等の運搬に!
付属品専用電源ACアダプター、専用DCシガープラグ電源ケーブル消費電力(W)作動時:45(最大)、待機時:0.2定格入力:AC100~240V(50/60Hz)/2A、出力:DC14.5V/6A定格電圧(V)DC12・24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)586×378×475冷却方式圧縮方式(機械式コンプレッサー)製品質量(g)11200冷媒R134a温度設定範囲(℃)-20~20(温度調整:1づつ可能)アズワン品番64-9675-09庫内容量(L)10~20未満収納容量(L)18(350mL缶:24本、500mL缶:16本、2Lペットボトル:4本)
注意
※家電リサイクル法に基づき製品の廃棄をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする