電磁パイロット切換弁

商品レビューを投稿する
100日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)25 定格電圧(V)100 注文コード61727324 品番DSLHG-10-3-E-R100-13
参考基準価格(税別)¥614,600 販売価格(税込) ¥571,780
販売価格(税別)
519,800
この商品は最高使用圧力・スプール形式・定格電圧など846種類から選べます 他の種類を見る

世界水準の高圧
大流量
低圧損
パイロット方式、ドレン方式の組替が容易

仕様●コイル記号:R100●ソレノイド絶縁等級:H種●大きさの呼び:10●汚染度:NAS1638-12級以内 電源交流(交直変換) 定格電圧(V)100 最大流量(L/min)500 最高使用圧力(MPa)25 電源電圧(V)交流(交直変換)100 ドレン方式外部 粘度(mm2/s)15〜400 油温(℃)-15〜+70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする