仕様●コイル記号:A100●スプール記号:クローズドセンタ●ソレノイド絶縁等級:H種●タンク側許容背圧(MPa):21●位置の数:2●大きさの呼び:10●最高パイロット圧力(MPa):21●汚染度:NAS1638-12級以内
電源交流
定格電圧(V)100
最大流量(L/min)1100
最高使用圧力(MPa)31.5
電源電圧(V)交流100
パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意
ドレン方式外部
結線方式DINコネクタ形も用意
粘度(mm2/s)15〜400
スプールばね形式B
最高切換頻度(min-1)120
スプール形式2
油温(℃)-15〜+70
最低パイロット圧力(MPa)1