電磁パイロット切換弁

商品レビューを投稿する
100日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)31.5 スプール形式2 定格電圧(V)48 注文コード61727525 品番DSHG-10-2B2-E-D48-43
参考基準価格(税別)¥198,600 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は最高使用圧力・スプール形式・定格電圧など846種類から選べます 他の種類を見る

世界水準の高圧
大流量
低圧損
パイロット方式、ドレン方式の組替が容易

仕様●コイル記号:D48●ソレノイド絶縁等級:H種●タンク側許容背圧(MPa):21●位置の数:2●大きさの呼び:10●最高パイロット圧力(MPa):21●汚染度:NAS1638-12級以内 電源直流 定格電圧(V)48 最大流量(L/min)1100 最高使用圧力(MPa)31.5 電源電圧(V)直流48 ドレン方式外部 粘度(mm2/s)15〜400 スプールばね形式B 最高切換頻度(min-1)60 スプール形式2 油温(℃)-15〜+70 最低パイロット圧力(MPa)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする