仕様●コイル記号:R200●ソレノイド絶縁等級:H種●タンク側許容背圧(MPa):16●位置の数:3●大きさの呼び:3●最高パイロット圧力(MPa):25●汚染度:NAS1638-12級以内
電源交流(交直変換)
定格電圧(V)200
最大流量(L/min)160
最高使用圧力(MPa)25
電源電圧(V)交流(交直変換)200
ドレン方式外部
粘度(mm2/s)15〜400
スプールばね形式C
最高切換頻度(min-1)120
スプール形式4
油温(℃)-15〜+70
最低パイロット圧力(MPa)0.7