内容量1台
仕様●[25℃時の最大誤差]電圧入力:フルスケールの±0.1%、電流入力:フルスケールの±0.1%、測温抵抗体:フルスケールの±0.2%+冷接点補償精度、熱電対:フルスケールの±0.2%+冷接点補償精度●【1階調あたりの入力値】[電圧入力]0〜10V:0.15mV・-10〜+10V:0.30mV、[電流入力]0〜20mA:0.30μA・4〜20mA:0.244μA、測温抵抗体:0.4℃、熱電対:0.1℃●単調性:あり●範囲外入力検出:検出可能●入力-電源回路間:トランス絶縁●入力-内部回路間:フォトカプラ絶縁●入力間:非絶縁●入力誤配線時の影響:非破壊●[最大許容定常過負荷(非破壊)]電圧入力:DC30V、電流入力:160mA、測温抵抗体:DC13V●定格の精度を保つための校正:機能なし
定格電圧(V)-
出力形式-
注文コード61729414
品番FC6A-J4CN4
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。
Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。
幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。
新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値
アプリケーションの提案が可能です。
最大10段、63台の増設モジュールを接続可能
Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)