内容量1台
仕様●出力の種類:電圧出力(0〜10V、-10〜+10V)・電流出力(0〜20mA、4〜20mA)●25°時の最大誤差:フルスケールの±0.2%●[1階調あたりの入力値]電圧入力:0〜10V:2.44mV・-10〜+10V:4.88mV、電流入力:0〜20mA:4.88μA・4〜20mA:3.91μA●単調性:あり●範囲外入力検出:検出可能●入力-電源回路間:トランス絶縁●入力-内部回路間:フォトカプラ絶縁●入力誤配線時の影響:非破壊●[最大許容定常過負荷(非破壊)]電圧入力:DC30V・電流入力:160mA●定格の精度を保つための校正:機能なし●出力更新間隔:1ms●出力の電圧降下:非破壊●出力リップル:最大20mV●オーバーシュート:0%●[1階調あたりの出力値]電圧:DC0〜10V:2.44mV・DC-10〜+10V:4.88mV、電流:0〜20mA:4.88μA・4〜20mA:3.91μA●出力誤配線時の影響:非破壊●出力種類の変更:WindLDRにて選択
定格電圧(V)-
出力形式電圧:DC0〜10V・DC-10〜+10V、電流:0〜20mA・4〜20mA
注文コード61729475
品番FC6A-L06A4
Bluetooth対応(ワイヤレス通信)Bluetooth通信カートリッジを使用し、スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからPLCのメンテナンスが可能です。
Webサーバ機能による遠隔監視あらかじめ用意しているプログラムレスのシンプルページと、「Webページエディタ」で作成したカスタムWebページを思いのままに表示できます。
幅広いアプリケーションEthernet通信ポートから、Webサーバ機能やEメール送信機能、FTPサーバ/クライアント機能、ユーザ通信機能を実現し、制御系と情報システムのマネジメントが同時に実現可能です。
新しい用途での可能性CANJ1939通信、BACnet/IPに対応し、PLCの利便性や応用性をベースとした新たな付加価値
アプリケーションの提案が可能です。
最大10段、63台の増設モジュールを接続可能
Push-in端子タイプを追加ラインアップ。配線工数の削減に貢献。(Plus CPU、増設モジュール)