エンジンオイル スーパー2000 ハイマイレージ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード61730717 品番117682
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、合成基油と従来の高品質基油をブレンドしたエンジンオイルで、近代的な高性能添加剤を配合することで、走行距離が60,000kmを超えるHighMileage車(多走行車)のエンジン寿命を延長し、卓越した保護性能を発揮します。
本製品にはシールコンディショナーが配合されているため、シールからのオイル漏れの防止、漏れに起因するオイル消費量の削減に効果的です。
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30 は、低温時の過酷な運転条件下におけるスラッジの堆積を防ぎ、錆や腐食からエンジンを保護します。
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30 には流動点降下剤と粘度指数向上 (VI) 剤が配合されており、広範囲な温度において理想的な粘度と流動性を提供します。
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30 には摩擦低下剤が添加されています。

用途自動車用エンジンオイル 適合多走行車(一般に60000km以上)のガソリン車、省燃費車推奨 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISN SAE10W-30 ベースオイル部分合成油 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61730717 117682 06144507 146846 Super(TM) 2000 High Mileage 10W-30 SN エクソンモービル Super(TM) 2000 High Mileage 10W-30 SN エクソンモービル 1缶(20L) 21,980 税込24,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61730735
2023-11-03
用途:
エンジンオイル交換
農・林・水産業

DA63Tに使用してます。100000km時
一度使用して良かったのですが、途中費用等の関係で140000km迄は他メーカーを使用してましたが、やはりフィーリングなど考えてそれ以降使用してます。現在165000km超えてますが、オイル漏れやオイル上がり下がりも無く快調に走行してます。3000キロ前後半年以内交換を手に入れた40000km時からずっと行ってる車両です。

対象商品:
61730717
2023-06-26
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ローギアでエンジンに負荷の高い軽バンに使用しています。車とのマッチングにより化学合成油はオイル漏れの心配がありますが、このオイルは部分合成油で、オイル漏れの予防効果もあるので使用しています。調子も良く、使い勝手の良い粘度で、一流ブランドのオイルを安く買えて助かります。

対象商品:
61730735
2023-02-04
用途:
ホンダビートのオイル交換
製造業

ハイマイレージとのことで交換用に購入しました。軽自動車としては3リッター缶があるのは嬉しい。オイル消費が少しでも改善することを期待しています。

対象商品:
61730735
2022-08-26
用途:
少し古い車に使用
寿ロジコム株式会社 様 (運輸・通信業)

旧車という程ではない車に使用しています。3000km毎の交換で車は絶好調です。

対象商品:
61730735
2022-07-27
用途:
旧車のメンテナンス
卸売・小売業

29歳の旧車に乗っています。メーカー純正品や化学合成オイルと比較しオイル消費が少なく感じました。次回も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする