曜日別特売
SSR25XW1SS(GK) BLOCK LMブロック SSR-○○XW形 THK 61734883

※代表画像

SSR25XW1SS(GK) BLOCK LMブロック SSR-○○XW形 THK 61734883
SSR25XW1SS(GK) BLOCK LMブロック SSR-○○XW形 THK 61734883

LMブロック SSR-○○XW形

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブロック幅W(mm)48
ブロック長さ(mm)83
内容量1個注文コード61734883品番SSR25XW1SS(GK) BLOCK
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

精密研削された4条列の転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
ボールリテーナの採用により、ボール同士の相互摩擦がなくなり、グリースの保持力も向上したため、低騒音で高速性に優れ、長寿命・長期メンテナンスフリーが実現します。
断面高さの低いコンパクトタイプで、ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造のため、水平案内部に最適です。
ラジアル方向の荷重に強いボール接触構造を採用しているので、ラジアル荷重が作用した場合のラジアル方向の変位量が少なく、安定した走り精度が得られます。
LMブロックの幅(W)を狭くし、タップ加工を施したタイプです。

ブロック取付穴種類タップ穴ブロック幅W(mm)48ブロック高さ(mm)26.2ブロック長さ(mm)83タイプSSR-XW形寸法B(mm)35寸法C(mm)35寸法L1(mm)59.8グリースニップルB-M6F質量(kg)0.4仕様エンドシール、サイドシール、インナシール付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする