HSR45RSS LMブロック(HSR形) THK 61735118 HSR45RSS LMブロック(HSR形) THK 61735118

LMブロック(HSR形)

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61735118 品番 HSR45RSS
参考基準価格(税別)¥32,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

精密研削された転動面をボールが転動し、LMブロックに組込まれたエンドプレートにより、ボール列を循環させています。
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向、逆ラジアル方向、横方向)に対して同一定格荷重になるように各ボール列が接触角45度で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能になり、幅広い用途に利用できます。
バランスの良い4条配列なので十分な予圧が与えられ、無理なく4方向の剛性を高めることができます。
サーキュラアーク溝の正面組み合わせ(DFセット)による自動調整能力の効果により、予圧を与えても取付誤差を吸収でき、高精度でスムーズな直線運動が得られます。
予圧や偏荷重に対してもボールの差動すべりはなく、滑らかな動作が得られ、耐摩耗性に優れているため、長期間にわたり精度を維持します。
幅を狭くし、タップ加工を施したタイプで、コンパクトな設計に最適です。

寸法B(mm)60 寸法C(mm)60 寸法E(mm)16 寸法K(mm)60 寸法L1(mm)98 寸法N(mm)20 寸法S(Φmm)M10 寸法T(mm)15 ブロック幅W(mm)86 寸法l(mm)17 ブロック高さ(mm)60 ブロック長さ(mm)139 ブロック取付穴種類タップ穴 仕様エンドシール付き、サイドシール付き 種別HSR-R形 種類ブロック単品
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07295407
2017-11-28
用途:
機械のメンテナンス

他のところに頼むと部品納期がかかりすぐ間に合わなかったので すぐ部品てにはいいたので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする