タケトラプラスチック手袋200枚 パウダーフリー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1箱(200枚) 注文コード 61740623 品番 75882
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

手にピッタリとフィットするため、素手感覚で使用できます。
ディスポーザブル(使い捨て)グローブ
選べる4サイズで、作業性アップ
パウダーフリーで手荒れの心配なし
左右兼用・塩化ビニール製・シームレスタイプ

サイズS 全長(cm)23 手のひらまわり(cm)8.5 材質PVC(ポリ塩化ビニール) クリア 厚さ(mm)0.04以上 機能フィット感抜群/タッチパネル対応 粉有無粉無 エンボス加工エンボス加工なし 入数(枚)200 用途医療・介護・日常生活の様々なシーンでの感染対策に

商品説明動画

竹虎【プラスチック手袋200パウダーフリー】装着方法

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする