セラミックディスク ミニブルーセラック オフセットタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 61740745 品番 MBC58-36
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

セラミック砥粒で高い研削力
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。
セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。
オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。
ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。
クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。
研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。

用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業 粒度36 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(Φmm)58 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
注意
※原則として15°以下の角度で使用してください。
※製品の側面(外周・エッジ面)が角面やビードの突起物の当たるような作業は行わないでください。
※凹凸のある加工物には、真上から押さえながら手前に引く方向で使用してください。
※パットとディスクが一体となった製品なので分解して使用しないでください。
※現状メーカー在庫が無くなり次第、取付ネジの仕様を変更するため製品の外観が変わり新仕様での出荷になります。

商品説明動画

ニューレジストン【異次元の研削力と耐久性。】一度この世界を体験してください「ミニブルーセラック オフセットタイプ」

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61740745
2022-05-04
用途:
金工作業、仕上げ時
有限会社東海エンジニアリングサービス 様 (製造業)

メーカーより送られた来たサンプル品を使用し
目からうろこの使用感に早速購入を致しました。
少し高いが、仕事の速さ、耐久性の高さ、仕上がりの良さを
兼ね備えた画期的な商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする