管フランジキット

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 車上渡し 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●大きさの呼び:10●対応する管の呼び:1●管接続形式:溶接形 注文コード61744097 品番F6-10W-B-M-10
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は適合管の呼び・仕様など56種類から選べます 他の種類を見る
仕様●大きさの呼び:10●対応する管の呼び:1●管接続形式:溶接形 最高使用圧力(MPa)42
注意
※商品画像は代表画像となります。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする