画像準備中

カップリング MCV

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61747446 品番MCV300808
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,050
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る
種類ゴムタイプ 軸穴径d1(Φmm)8 軸穴径d2(Φmm)8 外径(Φmm)30 材質(本体)アルミニウム合金

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする