Aシリーズ可変ピストンポンプ

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)21 仕様汚染度:NAS1638-10級以内 注文コード61748340 品番A37-L-L-07-S-K-32
参考基準価格(税別)¥271,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は最高使用圧力・仕様・圧力調整範囲など473種類から選べます 他の種類を見る

高効率
低騒音
省エネルギータイプ
低発熱
広範囲な押しのけ容積

仕様汚染度:NAS1638-10級以内 制御方式プレッシャコンペンセータ制御形 使用圧力(MPa)21 最高使用圧力(MPa)21 回転方向軸端から見て時計方向 使用油石油系作動油 理論押しのけ容積(cm3/rev)36.9 粘度(mm2/s)20〜400 許容回転速度(r/min)600〜1800 油温(℃)0〜60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする