リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの フライパン・グリルパン
リブプラスの 卵焼き器・オムレツパン
でかすぎる!エッグパン IH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61754458
品番
ND-3902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
一度にたっぷり!実用派エッグパン。ガス火・IH対応。一度に大量に作れるので時短・エコ調理が可能。ハンドル一体型でお手入れが簡単
材質
本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/ふっ素樹脂塗膜加工、ハンドル/フェノール樹脂
色
ブラック
質量(g)
720
寸法(cm)
23×25
本体寸法(cm)
44.6×23.8×6.4