リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの フライパン・グリルパン
リブプラスの フライパン・炒め鍋
焼面が広すぎる!フライパン IH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61754476
品番
ND-3622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
見た目もばっちりな料理をサッと作れる。大量の食材が一度に焼ける。縁巻き加工で変形に強い
材質
本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付け塗装、底面/ステンレス板、ハンドル/フェノール樹脂+ナイロンフック
色
ブラック
質量(g)
800
サイズ(cm)
26
寸法(cm)
47.5×27.2×9.5