リブプラス
リブプラスの 料理道具
リブプラスの フライパン・グリルパン
リブプラスの フライパン・炒め鍋
深すぎる!フライパンIH
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61754501
品番
ND-6441
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
煮ても、焼いても、揚げても。深さがあるからどんな料理もこれ1つで完結。内面フッ素加工なのでこびりつきにくい。一度にたっぷり調理できる大容量。吹きこぼれにくいので、弱火〜中火でじっくり調理できる
材質
本体/アルミニウム合金、内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼付塗装、底面/ステンレス板、ハンドル/フェノール樹脂+ナイロンフック
色
ブラック
質量(g)
510
サイズ(cm)
20
寸法(cm)
38.5×21.5×11.7