梱包箱画像

マジックライス 炊き出し用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2.05kg) 注文コード61754957 品番1FMR34016Z1
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,258
販売価格(税別)
15,980

長期保存が可能なアルファ化米の炊き出しタイプです。
災害などの非常時に、熱湯または水を注ぐだけで50食分の白粥が用意できます。
調理時に注水量を変えることによって、おかゆとやわらかご飯の2通りの食べ方が選べ、幼児から高齢者まで幅広い年代の方に食べていただける商品です。
ユニバーサルデザインフードの区分2「歯ぐきでつぶせる」に適合した商品です。
調理器具や蓋付きカップなど、炊き出しに必要なものがセットになっています。
炊き出し時に「アレルゲン・原材料情報」を掲示することで、要配慮者への情報伝達が可能です。

備考
(1) 段ボールを開封し、透明外装ごと内容物を取り出します。
(2) 調理用袋を段ボールの中へセットし、外側へ10cm程折り返します。
(3) アルファ化米袋を開封し、脱酸素剤を取り出してから調理用袋の中へ入れます。
(4) 注水線まで、熱湯または水(15℃)を入れ、よく混ぜます。(注水量…おかゆ:10L、やわらかご飯:6L)
(5) 調理用袋の口を針金入りビニールひもで縛り、熱湯の場合15分、水の場合60分お待ちください。
(6) しゃもじで底からよく混ぜ、カップに入れて蓋をしてください。(出来上がり量…おかゆ:241g、やわらかご飯:161g 別添の塩を含みます。)
お好みによって、食塩をかけてからお召し上がりください。
セット内容アルファ化米1袋/アルミ箔、脱酸素剤(非鉄系)1個、食塩(50袋入)1袋/アルミ箔、食塩1袋/ポリエチレン、カップ50個/エクスター(包装/ポリエチレン)、蓋50個/ポリスチレン(包装/ポリエチレン)、しゃもじ1本/ポリプロピレン(包装/ポリプロピレン)、スプーン50本/ポリスチレン(包装/ポリプロピレン)、調理用袋1枚/ポリエチレン、衛生手袋1組/ポリエチレン(包材/ポリエチレン)、針金入りビニールひも2本/軟鉄線・ポリ塩化ビニール樹脂混合物(包装/リニアローデンポリエチレン)、作り方説明書(アレルゲン・原材料情報)1枚 原材料うるち米(国産)/食塩(天日塩、粗製海水塩化マグネシウム(にがり)) 保存期間(年)5 グリーン購入法適合 栄養成分【エネルギー】151ckal【タンパク質】2.4g【脂質】0.4g【炭水化物】34.5g【食塩相当量】1.0g
注意
※直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする