DSG-03シリーズ電磁切換弁

(1件のレビュー)
31日以内出荷返品不可 車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高使用圧力(MPa)35 最大流量(L/min)120 注文コード61759610 品番DSG-03-2B2-RQ200-C-50
参考基準価格(税別)¥62,400 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は最高使用圧力・最大流量・流量など1501種類から選べます 他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)35 最大流量(L/min)120 仕様●コイル記号:RQ200●タンク側許容背圧(MPa):16●位置の数:2●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内 電源交流(交直変換形) 電源電圧(V)交流(交直変換形)200 粘度(mm2/s)15〜400 スプールばね形式B 最高切換頻度(min-1)240 スプール形式2 油温(℃)-15〜70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02625613
2018-10-04
用途:
吊上機の作動用に仕用。
株式会社MSH 様

コンパクトで、取付、取外しが、楽に出来る。 作動状況が、わかりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする