油研工業
油研工業の 油圧バルブ
油研工業の 方向制御弁
DSG-03シリーズ電磁切換弁
(1件のレビュー)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最高使用圧力(MPa)
25
最大流量(L/min)
120
注文コード
61760084
品番
S-DSG-03-2D2-R200-50
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
最高使用圧力・最大流量・流量
など
1501
種類から選べます
他の種類を見る
最高使用圧力(MPa)
25
最大流量(L/min)
120
仕様
●コイル記号:R200●タンク側許容背圧(MPa):16●位置の数:2●大きさの呼び:3●汚染度:NAS1638-12級以内
電源
交流(交直変換形)
電源電圧(V)
交流(交直変換形)200
粘度(mm
2
/s)
15〜400
スプールばね形式
D
最高切換頻度(min
-1
)
240
スプール形式
2
油温(℃)
-15〜70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ご発注後はキャンセル及び返品不可の商品となっておりますので、商品仕様などよくお確かめの上ご発注お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません