NADIA(ナディア)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61764775 品番5000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

*アルミスプール*5+1ステンレスボールベアリング*CNCアルミハンドル

用途基本性能を充実させた高機能モデル。ルアーフィッシング・エサ釣り問わず様々なジャンルに適応! ベアリング(ボール/ローラー)6/1 ギヤ比4.9:1 自重(g)329 モデル5000 糸巻き量(号-m)ナイロン糸:4-190/5-200 ドラグ力(Kg)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする