ポケットホールパンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード61778126 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ドイツ ブルンネンの薄型穴あけパンチです。最大3枚まで穴を開けることができます。プラスチック製で軽く、持ち運びに便利です。薄型なので書類と一緒にリングバインダーへ収納することできます。メモリ付きで12cm定規として使えます。

用途薄型穴あけパンチ。リングバインダーに収納できます。穴あけ可能枚数:コピー用紙2〜3枚。 厚さ(mm)7 レッド 縦(mm)70 横(mm)130 穿孔能力(枚)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする