ポケットホールパンチ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61778160 品番 -
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ドイツ ブルンネンの薄型穴あけパンチです。最大3枚まで穴を開けることができます。プラスチック製で軽く、持ち運びに便利です。薄型なので書類と一緒にリングバインダーへ収納することできます。メモリ付きで12cm定規として使えます。

用途薄型穴あけパンチ。リングバインダーに収納できます。穴あけ可能枚数:コピー用紙2〜3枚。 厚さ(mm)7 グリーン 縦(mm)70 横(mm)130 穿孔能力(枚)3 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする