CCDカメラケーブル_

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード61782247 品番KB-CCDR-02N
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ〜フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。

ブラック ケーブル長(m)2 コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73) 芯数8芯複合同軸入り8芯 特性インピーダンス75Ω ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379 導体その他75Ω複合同軸ケーブル ケーブル径(Φmm)6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする