コンバータ_SFP産業用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61782378 品番LAN-SFPIN-LX
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

SFPポート(mini GBICポート)を持つスイッチングHUB等ネットワーク機器に取り付け可能な1000BASE-LX拡張モジュールです。
動作温度-40〜85℃に対応しており、温度差の大きい工場等でも使用できます。
本製品とLC光ファイバケーブルを接続することにより、ネットワーク間の接続距離を最大10kmまで延長できます。
光信号に変換して伝送するので、ノイズ対策も万全です。
デジタル診断監視 DDMI(Digital Diagnostics Monitoring Interface=デジタル診断監視インターフェース)に対応しています。
機器の電源を落とさずSFPを交換することで最小限のコストと最小限の時間で復旧、システムのダウンタイムを押さえることができます。(通電中のプラグイン/プラグアウトが可能なホットスワップ機能)

電源電圧3.1V〜3.3V コネクタ形状SFPポート×1-LCコネクタ×2LCコネクタ(デュプレックス) 速度1.0625Gbps(Fiber Channel)/1.25Gbps(ギガビットイーサネット) 消費電流(mA)最大300 波長(nm)1310 インターフェースIEEE802.3z 1000BASE-LX 使用環境温度(℃)-40〜85 コネクタ機器側/SFPポート、ネットワーク側/LCコネクタ(デュプレックス) RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度1000Mbps 伝送距離10km Max コア径(μm)9・10/125 許容損失(dB)13.5(同一製品対応で使用した場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする