ドッキングステーション_USB TypeC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61783446 品番USB-DKM7BK
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Works with Chromebook を取得したドッキングステーションです。
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができるUSB Type-Cドッキングステーションです。
Type-Cケーブル1本の接続で、大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時には Type-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためのソフトウェアのインストールなしで、 簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。
Gigabit Ethernetに対応しているので、Gigabitネットワーク環境にも対応し、Type-Cケーブル1本で有線LAN接続できます。<制限事項>
本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。 再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。
対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。
USB2.0/11規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますので、ご注意ください。
本製品はUSB Type-Cドッキングステーションですが、全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。
本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.1 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。

対応OS
Windows11, 10
macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
iPadOS 17〜14
ChromeOS
セット内容取扱説明書 ポート数3ポート 消費電力(W)14 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 コネクタ形状USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約30 伝送速度(Mbps)1000, 100, 10 供給電流(mA)最大1500 データ転送速度5Gbps アクセス方式CSMA/CD【電源】 対応解像度4K/60Hz 入力電力(W)最大100 ケーブルタイプ一体型タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする