デスクマット 1mm 非転写 下敷きなし

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 61785878 品番 10S-11969
在庫数量:残り202点
販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

軟質透明PVCで筆記な捺印に適しています。
非転写仕様でコピーや写真が転写しにくいです。
デスク天板を傷や汚れから防止できます。

用途机での筆記作業等に。 仕様マウス非対応 材質軟質透明PVC 厚さ(mm)1 透明 タイプ下敷きなし 寸法(幅W×奥行D)(mm)1195×695 繰り返し・詰め替え対応
注意
※温度・湿度・直射日光等使用環境により、製品が若干収縮や反り上がりする場合があります。
※巻きぐせが強い場合は上から荷重をかけて頂ければ数日で軽減します。
※転写しにくい加工を施していますが、コピートナーやインク、コピー機やプリンターの種類により、まれに転写する可能性がありますのでご注意ください。
※従来ご使用のデスクマットに挟んであった書類等は、新しくコピーしなおしてから挟んでください。古いインクが移る場合があります。
※熱い湯吞等50℃以上の物は直接デスクマットの上に置かないでください。跡がついたり変形の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-24
用途:
下敷きの上に
卸売・小売業

前のがキズや汚れで汚くなったので、上敷きだけ交換しました。綺麗になって良かったです

対象商品:
61785844
2025-12-14
用途:
事務作業
足守ゼミナール 様 (教育・研究機関)

固さも大きさも丁度いい。
すべりもすべりすぎず丁度いい。

2025-04-01
用途:
ダイニングテーブルのクロスとして

ダイニングテーブルクロスとして購入。
大きめ素材で購入したほうが多少安いですが、丁度いいサイズでカット済みなので端面がきれいなのでこちらを選択。
もうすこしサイズが選べるとうれしいです。

対象商品:
61785896
2024-06-24
用途:
台所の棚上の傷防止
製造業

会社の台所に黒の棚を新設したところ、そのままだと見栄えはいいもののちょっとした傷がつくと目立つことに気付き、デスクマットを探すことに。サイズがやや大きかったのでハサミでカットしましたが、とてもスムーズに切ることが出来ました。徐々に反ったり空気の泡が入ったりすることもなく、初めからセットされていたかのように馴染んでいるので購入して正解でした。ただ、1日ほどは独特の匂いが台所を立ち込めていました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする