住友重機械工業
住友重機械工業の 減速機・クラッチ・ブレーキ
住友重機械工業の 減速機
住友重機械工業の サイクロ減速機
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw〜0.55kw)
商品レビューを投稿する
64日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
モーター容量
0.4kW
減速比
35
注文コード
61790463
品番
CNHM05-6095-35
参考基準価格(税別)
¥90,500
販売価格(税込)
¥82,390
販売価格(税別)
¥
74,900
バスケットに入れる
この商品は
モーター容量・出力・減速比
など
4171
種類から選べます
他の種類を見る
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
取付け方法
脚付
減速比
35
ブレーキ
ブレーキなし
モータ容量記号
5
低速軸方向
取付方向自由
枠番
6095
モータータイプ
三相モータ付
極数
4P
モーター容量
0.4kW
使用環境
屋内形
機種
サイクロ減速機6000シリーズ
連結方法
モータ直結形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。