住友重機械工業
住友重機械工業の 減速機・クラッチ・ブレーキ
住友重機械工業の 減速機
住友重機械工業の サイクロ減速機
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付・屋外)(0.25kw〜0.55kw)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
モーター容量
0.4kW
減速比
43
注文コード
61790479
品番
CNHM05-6095-43
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥59,100
この商品は
モーター容量・出力・減速比
など
4171
種類から選べます
他の種類を見る
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
取付け方法
脚付
減速比
43
ブレーキ
ブレーキなし
モータ容量記号
5
低速軸方向
取付方向自由
枠番
6095
モータータイプ
三相モータ付
極数
4P
モーター容量
0.4kW
使用環境
屋内形
機種
サイクロ減速機6000シリーズ
連結方法
モータ直結形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
61790479
CNHM05-6095-43
04300424
CNHM05-6095-43
サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)(0.25kw〜0.55kw)
住友重機械工業
1台
¥
65,100
税込
¥
71,610
注文コードが変更になりました