サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(取付方向自由・脚付)ブレーキ付(0.25kw〜0.55kw)

(1件のレビュー)
64日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 64日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 モーター容量0.1kW 減速比2537 注文コード61790707 品番CNHM01-6090DA-B-2537
参考基準価格(税別)¥217,800 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は出力・モーター容量・減速比など630種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

取付け方法脚付 減速比2537 ブレーキブレーキ付 モータ容量記号1 低速軸方向取付方向自由 枠番6090DA モータータイプ三相モータ付 電源200V 50/60Hz、220V 60Hz 極数4P モーター容量0.1kW 使用環境屋内形 機種サイクロ減速機6000シリーズ 連結方法モータ直結形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
04291385
2020-04-23
用途:
機械装置の一つの装置として使用
西山設計 様

価格と信頼性では確かな商品です。満足のいく商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする