サイクロ減速機 6000シリーズ 三相モータ直結形(横形・脚付)(0.1kw〜0.55kw)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 モーター容量0.75kW 減速比273 注文コード61821866 品番CHHM1-6140DB-AP-B-273
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥317,600
この商品はモーター容量・出力・減速比など1540種類から選べます 他の種類を見る

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

取付け方法脚付 減速比273 ブレーキブレーキ付 モータ容量記号1 低速軸方向横形・低速軸方向水平 枠番6140DB モータータイプインバータ用プレミアム効率三相モータ付 極数4P モーター容量0.75kW 使用環境屋内形 機種サイクロ減速機6000シリーズ 連結方法モータ直結形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61821866 CHHM1-6140DB-AP-B-273 18030093 CHHM1-6140DB-AP-B-273 サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW〜2.2kW) 住友重機械工業 サイクロ減速機 6000シリーズ インバータ用プレミアム効率モータ付(横形・脚付・ブレーキ付)(0.75kW〜2.2kW) 住友重機械工業 1台 349,400 税込384,340 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする