コスモスビード
透明摺合丸形分液ロート Gコック 2102シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61835754
品番
2102-04
参考基準価格(税別)
¥35,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。
※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
※コック栓及びコック栓穴部も透明仕上げになっております。
仕様
●容量:300mL●上栓:TS24/30●コック:TS19/38●下部:TS24/40
アズワン品番
65-6843-07