曜日別特売
DG85-39B 微差圧計 DG85-39Bシリーズ 長野計器 61850497

DG85-39B 微差圧計 DG85-39Bシリーズ 長野計器 61850497
DG85-39B 微差圧計 DG85-39Bシリーズ 長野計器 61850497

微差圧計 DG85-39Bシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4307-76
内容量1個注文コード61850497品番DG85-39B
参考基準価格(税別)¥23,400販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としてご使用いただける高精度な差圧計です。
設置針2本付です。

仕様●大きさ(mm):Φ85●形状(取付):壁掛形●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、メタクリル樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR●圧力レンジ:Pa_0~200●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4307-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする