DG87-541 微差圧計 DG87-541シリーズ 長野計器 61850680

DG87-541 微差圧計 DG87-541シリーズ 長野計器 61850680
DG87-541 微差圧計 DG87-541シリーズ 長野計器 61850680

微差圧計 DG87-541シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番65-4307-99
内容量1個注文コード61850680品番DG87-541
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、また、微差圧計のほか、流量計・微圧計としてご使用いただけます。

仕様●大きさ(mm):-●形状(取付):パネル突出形、横目盛形●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、ポリカーボネート樹脂、メタクリル樹脂、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR●圧力レンジ:kPa_0~40●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4307-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする