仕様●サイズ:138×194mm●材質:透明アクリルプレート●プレートの厚さ:5mm●穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm●付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いください。
アズワン品番65-3699-72