曜日別特売
215711-2112 圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 150mm 1袋 50個入 日本モレックス(molex) 61893206

圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 150mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
仕様
●シリーズ:CLIK-Mate●CN1:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:215711●定格電流:2 A●ワイヤのスタイル:UL 10002
注文コード
61893206
品番
215711-2112
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Molex 215711 シリーズ圧着済みリードオス - ピグテールワイヤは、長さ 150 mm です。電流 - コンタクトあたりの最大 2.0 A 電圧 - 最大 100 V ac ( RMS ) / DC 最小めっき - 厚さ 0.406 μ m めっき最小 - 終端 0.406 μ m 材質 - 金属銅合金 材料めっき終端:スズ ワイヤ絶縁材径: 0.78-1.28 mm
Molex 215711 シリーズ圧着済みリードオス - ピグテールワイヤは、長さ 150 mm です。電流 - コンタクトあたりの最大 2.0 A 電圧 - 最大 100 V ac ( RMS ) / DC 最小めっき - 厚さ 0.406 μ m めっき最小 - 終端 0.406 μ m 材質 - 金属銅合金 材料めっき終端:スズ ワイヤ絶縁材径: 0.78-1.28 mm。

仕様
●シリーズ:CLIK-Mate●CN1:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:26AWG●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:215711●定格電流:2 A●ワイヤのスタイル:UL 10002
アズワン品番
65-7406-53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする