曜日別特売
215711-1121 圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 75mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 61893635

圧着端子付きリード線 CLIK-Mateシリーズ 75mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
仕様
●シリーズ:CLIK-Mate●CN1:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.25mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:215711●定格電流:2 A●ワイヤのスタイル:UL 10002
注文コード
61893635
品番
215711-1121
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様
●シリーズ:CLIK-Mate●CN1:CLIK-Mate 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.25mm2●ケーブル長:75mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:215711●定格電流:2 A●ワイヤのスタイル:UL 10002
アズワン品番
65-7409-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする