曜日別特売
214763-2222 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 61893994

圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 150mm 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
61893994
品番
214763-2222
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで、M-S 150 mm 18 AWG RD Au になっています。これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮
Molex 214763 Microfit シリーズ圧着済みリードは、3.0 ピッチで、M-S 150 mm 18 AWG RD Au になっています。これらの圧着リードは、電線対電線用途での使用に最適です。また、半分に切断した場合は、電線対基板用途での使用にも適しています。RoHS対応(2022年10月現在) UL認定 終端インターフェイススタイル:圧着又は圧縮。

仕様
●シリーズ:Micro-Fit 3.0●CN1:Micro-Fit 3.0 圧着 Terminal●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.75mm2●ケーブル長:150mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●シリーズ番号:214763●定格電流:8.5 A●ワイヤのスタイル:UL 10002
アズワン品番
65-7403-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする