曜日別特売
RMPT10BD 温度トランスミッタ シュナイダーエレクトリック 61901274

温度トランスミッタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61901274品番RMPT10BD
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。この製品タイプは、最適な Pt100 プローブ用のコンバータです。電圧出
Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。この製品タイプは、最適な Pt100 プローブ用のコンバータです。電圧出力では 40 mA、電流出力では 60 mA の電流消費です。定格絶縁電圧: 2000 V CE のマーキング ねじによる固定モード、クリップオン式。

仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:40℃アズワン品番65-7329-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする