用美(ヤマコー)
用美(ヤマコー)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
用美(ヤマコー)の グラス・食器・カトラリー
用美(ヤマコー)の 箸・カトラリー・箸置き
花ごよみ二人セット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
61902349
品番
#89838
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
四季の花ごよみ おふたりさま
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
食用インキを使用しておりませんので、直接お料理を盛り付ける時は、必ず印刷部分を避けてご使用ください。
仕様
●商品サイズ(約)●▼テーブルマット大:26×38.5cm/2枚 ●▼テーブルマット横長:13.5×39cm/2枚 ●▼箸:L24cm/2膳●パッケージサイズ(約):27.4×39.8cm●パッケージ重量(約):100g●材質:箸/柳 、マット・箸袋/紙●生産国:日本●PP袋入り
アズワン品番
65-4338-08