花雅 おもてなしセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61902394 品番#88752
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

四季の花ごよみ
おもてなしセット。
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。ご了承ください。
食用インキを使用しておりませんので、直接お料理を盛り付ける時は、必ず印刷部分を避けてご使用ください。

仕様●商品サイズ(約)●▼テーブルマット:26×38.5cm/5枚 ●▼箸:L24cm/5膳 ●▼水引祝鶴:10.5×17cm/1ケ●パッケージサイズ(約):27.4×39.8cm●パッケージ重量(約):150g●生産国:日本●PP袋入り アズワン品番65-4337-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする