日本モレックス(molex)
基板対ケーブル コネクタ1極数:2 ピッチ:4.2mm コネクタ1行数:2 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(25個)
仕様
●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス
注文コード
61914809
品番
218310-1022
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:メス
アズワン品番
65-7376-75