気密試験セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード61919526 品番EA301KA-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥137,500
販売価格(税別)
125,000

配管の気密試験に便利なセット品です。

仕様●型番:FS-850A●〈セット内容〉:13点セット・チッソガス調整器・Φ75mm置針式圧力計(チーズアダプタ付)・開閉バルブ・フレアユニオン(1/4"片側ムシ付)×5個・R410Aフレアアダプタ・チッソ調整器用フレアアダプタ・ホース:3m・ガス漏れ検知液・収納用アルミケース●用途:冷媒封入前の配管漏洩検査に。●チッソガス調整器圧力:1次側:0〜25MPa(メスねじ)2次側:0〜16MPa(最高使用圧力8MPa)(オスねじ)●開閉バルブサイズ:1/4"フレア・オス×1/4"フレア・メス(ムシ押付)●フレアユニオンサイズ:1/4"×1/4"、1/4"×3/8"、1/4"×1/2"、1/4"×5/8"、1/4"×3/4"●R410Aフレアアダプタサイズ:5/16"メス(ムシ押付)×1/4"オス(ムシ付)●チッソ調整器用フレアアダプタサイズ:1/4"フレアオス×M16P1.5メス●ケースサイズ:410×190×275(H)mm●重量:9.3kg アズワン品番65-3883-34 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする