近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 100Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61924715 品番E2FM-X5C1-M1
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

E2FMステンレススチールセンサ
E2FMステンレススチールセンサは、工作機械器具など、厳しい環境下での使用に最適です。 ステンレススチール製ハウジング及び検出面は、衝撃 / 摩擦 / 有害な薬品 / オイルに対する優れた耐性を持ちます。
一体型ステンレススチール製ハウジング 検出面: 0.8 mm厚 検出面は250000回の使用に対してテスト済 検出面の金属片
E2FMステンレススチールセンサ。E2FMステンレススチールセンサは、工作機械器具など、厳しい環境下での使用に最適です。 ステンレススチール製ハウジング及び検出面は、衝撃 / 摩擦 / 有害な薬品 / オイルに対する優れた耐性を持ちます。一体型ステンレススチール製ハウジング 検出面: 0.8 mm厚 検出面は250000回の使用に対してテスト済 検出面の金属片や削りくずを無視 PNP出力 M12 4ピンコネクタ。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:5 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●長さ:56mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7349-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする