近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 25Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:56.15mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃ 注文コード61925467 品番XS618B1MBL5
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

誘導型センサXS6 M18 - L60 mm - 黄銅 - Sn12 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
誘導型センサXS6 M18 - L60 mm - 黄銅 - Sn12 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m。

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:8 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:56.15mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃ アズワン品番65-7336-32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする