近接センサ用磁石 磁石 磁気センサ及び MP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61926070 品番MAG-3515-B
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

M5 フラットヘッドねじ用取り付け穴付きマグネット、O 36 mm、高さ 19.5 mmSick 磁気センサや MPA と組み合わせて注
M5 フラットヘッドねじ用取り付け穴付きマグネット、O 36 mm、高さ 19.5 mmSick 磁気センサや MPA と組み合わせて注。

仕様●アクセサリタイプ:磁石●併用可能製品:Sick 磁気センサ及び MP●応用例:高さ 19.5 mm 、M5 フラットヘッドねじ用取り付け穴付きマグネット、O 36 mm●シリーズ:MAG●材質:バリウムフェライト、プラスチックコーティング アズワン品番65-7315-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする